Motion
50BTR10ETYNDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
50BTR10ETYNDBLP4A

NSK 50BTR10ETYNDBLP4A, roulement à billes angulaire à contact super précision haute vitesse, diam. 50 mm, diam. ext. 80 mm, 16 mm W
N° D’ARTICLE MI08673702
N° MFR50BTR10ETYNDBLP4A
Price$3,477.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
50BTR10ETYNDBLP4A

NSK 50BTR10ETYNDBLP4A, roulement à billes angulaire à contact super précision haute vitesse, diam. 50 mm, diam. ext. 80 mm, 16 mm W
N° D’ARTICLE MI08673702
N° MFR50BTR10ETYNDBLP4A
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
Price$3,477.85/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Overall Width  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7

Details

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176987076
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176987076

Aperçu

Description du fabricant
50BTR10ETYNDBLP4A SUPER PRÉCISION HAUTE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté