Motion
2313KJC3
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm
N° D’ARTICLE MI08673721
N° MFR2313KJC3
Prix1,045.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm
N° D’ARTICLE MI08673721
N° MFR2313KJC3
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
Prix1,045.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 2313KJC3 2300
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Roulement à billes auto-alignant 2313KJC3  : 1:12 alésage conique de 65 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 48 mm; grande durabilité pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2313KJC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176060526
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176060526

Aperçu

Description du fabricant
BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 2313KJC3 2300
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good