Motion
1207TNC3
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm
N° D’ARTICLE MI08673726
N° MFR1207TNC3
Prix136.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - droit, DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 17 mm
N° D’ARTICLE MI08673726
N° MFR1207TNC3
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
Prix136.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 1207TNC3 1200
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignable 1207TNC3 est doté d’un alésage droit de 35 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 72 mm et d’une largeur de 17 mm; idéal pour les outils rotatifs précis.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1207TNC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176409349
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176409349

Aperçu

Description du fabricant
BILLE AUTO-ALIGNANTE SÉRIE 1207TNC3 1200

You May Also Like