Motion
23060CAG3MKE4C4

NSK CORP, BEARING DIV
23060CAG3MKE4C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08673780
N° MFR23060CAG3MKE4C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23060CAG3MKE4C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 300 mm, DI 460 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08673780
N° MFR23060CAG3MKE4C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    118 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176037481
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176037481

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23060CAG3MKE4C4