Motion
21319CE4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08673806
N° MFR21319CE4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08673806
N° MFR21319CE4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176410994
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    213
  • CUP_NON
    029176410994

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 21319CE4