Motion
24036CAMK30E4C3

NSK CORP, BEARING DIV
24036CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 100 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673827
N° MFR24036CAMK30E4C3
Prix6,130.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24036CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 180 mm, DI 280 mm, largeur 100 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673827
N° MFR24036CAMK30E4C3
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
Prix6,130.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Poids
    50.045 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    272018.89 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176529627
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2200 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    393415.75 lbf
  • CUP_NON
    029176529627

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24036CAMK30E4C3