Motion
24128CK30E4
Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 85 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08673836
N° MFR24128CK30E4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 225 mm, largeur 85 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08673836
N° MFR24128CK30E4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    85 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176529894
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • CUP_NON
    029176529894

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24128CK30E4