Motion
24160CAMK30E4
Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 200 mm, 1:30 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI08673841
N° MFR24160CAMK30E4
Prix39,581.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 500 mm, largeur 200 mm, 1:30 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI08673841
N° MFR24160CAMK30E4
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
Prix39,581.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    500 mm
  • Global Largeur  
    200 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176530036
  • Tr/min maximum (graisse)
    500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    1303892.2 lbf
  • CUP_NON
    029176530036

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24160CAMK30E4