Motion
240/530CAME4C3

NSK CORP, BEARING DIV
240/530CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 250 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673866
N° MFR240/530CAME4C3
Prix72,653.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
240/530CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 250 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673866
N° MFR240/530CAME4C3
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
Prix72,653.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Extérieur Diamètre  
    780 mm
  • Global Largeur  
    250 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    1215000 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176638794
  • Tr/min maximum (graisse)
    280 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    2655000 kN
  • CUP_NON
    029176638794

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 240/530CAME4C3