Motion
21320CAMKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 47 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673874
N° MFR21320CAMKE4C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 47 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673874
N° MFR21320CAMKE4C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    47 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176663130
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    213
  • CUP_NON
    029176663130

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 21320CAMKE4C3