Motion
23164CAG5MKE8C3VETF

NSK CORP, BEARING DIV
23164CAG5MKE8C3VETF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673942
N° MFR23164CAG5MKE8C3VETF
Prix48,310.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23164CAG5MKE8C3VETF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 540 mm, largeur 176 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08673942
N° MFR23164CAG5MKE8C3VETF
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
Prix48,310.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    176 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    685500 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176907395
  • Tr/min maximum (graisse)
    480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    1236500 kN
  • CUP_NON
    029176907395

Aperçu

Description du fabricant
23164CAG5MKE8C3VETF ROULEAU SPHÉRIQUE