Motion
22232CAMKC4W507

NSK CORP, BEARING DIV
22232CAMKC4W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08673954
N° MFR22232CAMKC4W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22232CAMKC4W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 80 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI08673954
N° MFR22232CAMKC4W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176937194
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    029176937194

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 22232CAMKC4W507