Motion
24148CAMC5W507

NSK CORP, BEARING DIV
24148CAMC5W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08673986
N° MFR24148CAMC5W507
Prix18,648.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24148CAMC5W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 240 mm, DI 400 mm, largeur 160 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI08673986
N° MFR24148CAMC5W507

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18,648.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    160 mm
  • Poids
    79.64 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 241 , W507 : E4 + S11 (stabilisation de la chaleur jusqu'à 200°C) + Spécification d'emballage spéciale pour éviter les dommages causés par l'expédition
  • Capacité de charge dynamique
    2660000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176937637
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    3800000 N
  • CUP_NON
    029176937637

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24148CAMC5W507