Motion
32218JP5
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08674138
N° MFR32218JP5
Prix1,206.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 90 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08674138
N° MFR32218JP5
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
Prix1,206.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Longueur totale
    160 mm
  • Largeur totale
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176084102
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176084102

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE 32218JP5 DE TYPE MÉTRIQUE