Motion
30315DJP5
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 75 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08674140
N° MFR30315DJP5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 75 mm d’alésage, 160 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI08674140
N° MFR30315DJP5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur du cône
    37 mm
  • Gobelet Largeur  
    26 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    3.47 kg

Détails

  • Cote de précision Abma
    P5 ISO classe 5
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    NSK haute capacité, 30315DJP5, roulement à rouleaux conique métrique
  • Conception à double rangée
    Roulement à rouleaux conique à une rangée, série 303
  • Capacité de charge dynamique
    211000 N
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176084126
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE 30315DJP5 DE TYPE MÉTRIQUE
  • Capables de supporter des charges radiales et axiales élevées dans une seule direction, les roulements à rouleaux coniques NSK sont également disponibles en versions à deux et quatre rangées pour supporter les charges axiales dans les deux sens
  • Les conceptions optimisées peuvent être fournies avec des cages haute résistance et, pour les applications exigeantes, dans une gamme de matériaux spéciaux avancés