Motion
NU2228EMC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 140 mm, diam. ext. 250 mm, 1 rangée, 68 mm W, 675000 N dynamique/charge statique 790000 N
N° D’ARTICLE MI08674400
N° MFRNU2228EMC3
Prix5,229.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 140 mm, diam. ext. 250 mm, 1 rangée, 68 mm W, 675000 N dynamique/charge statique 790000 N
N° D’ARTICLE MI08674400
N° MFRNU2228EMC3
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
Votre prix5,229.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    68 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    68 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    250 mm
  • Poids
    33.07 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176763953
  • Tr/min maximum (graisse)
    2200 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    2800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22
  • CUP_NON
    029176763953

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2228EMC3 -