Motion
NU2213EMC3
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 65 mm, diam. ext. 120 mm, 1 rangée, 31 mm W, 171000 N dynamique/charge statique 181000 N
N° D’ARTICLE MI08674409
N° MFRNU2213EMC3
Prix564.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement cylindrique large NSK Light, diam. 65 mm, diam. ext. 120 mm, 1 rangée, 31 mm W, 171000 N dynamique/charge statique 181000 N
N° D’ARTICLE MI08674409
N° MFRNU2213EMC3
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
Prix564.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    120 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176792762
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176792762

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU2213EMC3 -