Motion
NJ2211EM
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08674421
N° MFRNJ2211EM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI08674421
N° MFRNJ2211EM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176887772
  • Tr/min maximum (graisse)
    5600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    7100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    22

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ2211EM -

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Documentation et catalogues