Motion
N318EM
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 90 mm, diam. ext. 190 mm, 1 rangée, 43 mm W, 390000 N dynamique/charge statique 355000 N
N° D’ARTICLE MI08674450
N° MFRN318EM
Prix1,466.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 90 mm, diam. ext. 190 mm, 1 rangée, 43 mm W, 390000 N dynamique/charge statique 355000 N
N° D’ARTICLE MI08674450
N° MFRN318EM
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
Votre prix1,466.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    190 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    192661023181
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    192661023181

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE N318EM -
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good