Motion
NN3006KCC1P4
Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 30 mm, diam. ext. 55 mm, 2 rangées, 19 mm W, 31000 N dynamique/charge statique 37000 N
N° D’ARTICLE MI08674465
N° MFRNN3006KCC1P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 30 mm, diam. ext. 55 mm, 2 rangées, 19 mm W, 31000 N dynamique/charge statique 37000 N
N° D’ARTICLE MI08674465
N° MFRNN3006KCC1P4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    55 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176582882
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NN3006KCC1P4 CYLINDRIQUE - PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good