Motion
NN3034MBKRE1CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3034MBKRE1CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 170 mm, diam. ext. 260 mm, 2 rangées, 67 mm W, 450000 N dynamique/charge statique 805000 N
N° D’ARTICLE MI08674467
N° MFRNN3034MBKRE1CC1P4
Prix8,946.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3034MBKRE1CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 170 mm, diam. ext. 260 mm, 2 rangées, 67 mm W, 450000 N dynamique/charge statique 805000 N
N° D’ARTICLE MI08674467
N° MFRNN3034MBKRE1CC1P4
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
Prix8,946.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    260 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176583063
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176583063

Aperçu

Description du fabricant
NN3034MBKRE1CC1P4 CYLINDRIQUE -