Motion
NN3007TBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3007TBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 35 mm, diam. ext. 62 mm, 2 rangées, 20 mm W, 39500 N dynamique/charge statique 50000 N
N° D’ARTICLE MI08674485
N° MFRNN3007TBKRE44CC1P4
Prix947.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3007TBKRE44CC1P4

Roulement à rouleaux cylindrique moyen Super Precision NSK avec anneau interne triple-rebord, diam. 35 mm, diam. ext. 62 mm, 2 rangées, 20 mm W, 39500 N dynamique/charge statique 50000 N
N° D’ARTICLE MI08674485
N° MFRNN3007TBKRE44CC1P4
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
Prix947.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CC1
  • Type de trou de lubrification
    Trous et rainures
  • Type de lubrification
    E44Lubrication rainure et trous, bague extérieure
  • Numéro CUP du fabricant
    029176692215
  • Tr/min maximum (graisse)
    17600 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    20700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    30
  • CUP_NON
    029176692215

Aperçu

Description du fabricant
NN3007TBKRE44CC1P4 CYLINDRIQUE -