Motion
LJ1ZJ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.6250 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08675767
N° MFRLJ1ZJ
Prix179.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 3.5000 po, largeur 0.6250 po, blindé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08675767
N° MFRLJ1ZJ
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
Prix179.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    BILLE DE LJ1ZJ POUCES - (AUTRE QUE R) SIMPLE
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le LJ1ZJ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.0000 po avec un diamètre extérieur de 3.5000 po et une largeur de 0.6250 po, blindé unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LJ1ZJ
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023005123

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE LJ1ZJ POUCES - (AUTRE QUE R) SIMPLE