Motion
MJ1.1/4-2ZJ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, D.E 3.1250 po, largeur 0.8750 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08675773
N° MFRMJ1.1/4-2ZJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, D.E 3.1250 po, largeur 0.8750 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI08675773
N° MFRMJ1.1/4-2ZJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1250 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    BILLE DE MJ1.1/4-2ZJ POUCES - (AUTRE QUE R)
  • Description longue
    Le MJ1.1/4-2ZJ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.2500 po avec un diamètre extérieur de 3.1250 po et une largeur de 0.8750 po, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MJ1.1/4-2ZJ
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023009305

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE MJ1.1/4-2ZJ POUCES - (AUTRE QUE R)