Motion
1726309-2RS
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08675788
N° MFR1726309-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI08675788
N° MFR1726309-2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    1726309-2RS ROULEMENTS À BILLES
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 1726309-2RS est un roulement à billes radial à gorge profonde à double étanchéité avec un alésage de 45mm et un diamètre extérieur de 100mm , conçu pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1726309-2RS
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    747023044689

Aperçu

Description du fabricant
1726309-2RS ROULEMENTS À BILLES