Motion
VF4B-319 /S4410M BTJ

BROWNING
VF4B-319 S4410M BTJ

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-15/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08676934
N° MFRVF4B-319 S4410M BTJ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VF4B-319 S4410M BTJ

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1-15/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08676934
N° MFRVF4B-319 S4410M BTJ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    VF4B

Aperçu

Description du fabricant
VF4B-319 -S4410M BTJ BOA CONCENTRIQUE,