Motion
2AK64X25MM

BROWNING
2AK64X25MM

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 6.2500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08677526
N° MFR2AK64X25MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
2AK64X25MM

Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, rainure 2 , diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 6.2500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08677526
N° MFR2AK64X25MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
2AK64X25MM POULIES FHP CI F/B, 2760387
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon