Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre120 mm
- Rayon du filet2 mm
- Extérieur Diamètre215 mm
- Global Largeur58 mm
- Poids19.80 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageConique 1:12
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique537.6 kN
- Code d’harmonisation8482.30.0040
- Dégagement interneC3
- Numéro CUP du fabricant726166129323
- Matériel52100 Acier de qualité roulement
- Rpm max.2050 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)1025 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
- Élément roulantRouleau sphérique
- Type de jointJoint unique
- Série222
- TypeRoulement à rouleaux sphérique