Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Global Largeur1.2500 po
- Poids0.30 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineMX
- Description longueLe roulement à aiguilles 5452050500 présente un diamètre d'alésage de 1.2500 po, un diamètre extérieur de 1.7500 po, une largeur totale de 1.2500 po et pèse 0.30 lb, ce qui le rend approprié pour les ensembles de transmission.
- Numéro de catalogue du fabricantMR 20 RSS
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieMR