Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.23 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineMX
- Description longueLe roulement à aiguilles 5452060500 présente un diamètre d'alésage de 1.2500 po, un diamètre extérieur de 1.7500 po, une largeur totale de 1.0000 po et pèse 0.23 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels compacts.
- Numéro de catalogue du fabricantMR 20 N
- Page de produit du fabricant
- Matériel52100 Acier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieMR