Motion
MR500A1-1/8FB CL

MORSE
MR500A 1-1/8FB CL

Embrayage mécanique - série M, diamètre de 1.1250 po, mode de fonctionnement : dépassement de la bague extérieure à haute vitesse
N° D’ARTICLE MI08690436
N° MFRMR500A 1-1/8FB CL
Prix5,638.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MR500A 1-1/8FB CL

Embrayage mécanique - série M, diamètre de 1.1250 po, mode de fonctionnement : dépassement de la bague extérieure à haute vitesse
N° D’ARTICLE MI08690436
N° MFRMR500A 1-1/8FB CL
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
Prix5,638.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de l’alésage
    1.1250 po, 28.58 mm
  • Largeur extérieure
    3.3750 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    662288501404
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Mode de fonctionnement
    Dépassement de la bague extérieure haute vitesse
  • Série
    M

Aperçu

Description du fabricant
MR500A EMBRAYAGE SÉRIE 1-1/8FB CL M,