Motion
51102

ROLLWAY
51102

Palier de butée - monodirectionnel, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI08690701
N° MFR51102
Prix113.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
51102

Palier de butée - monodirectionnel, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 28 mm
N° D’ARTICLE MI08690701
N° MFR51102
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
Prix113.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    Chine
  • Dégagement interne
    Normal
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2360 lbf
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de joint
    Non scellé
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
51102 BROSSE À BILLE 51100-51400, 51102