Motion
SFC-25 HT

SEALMASTER
SFC-25 HT

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.5625 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08693637
N° MFRSFC-25 HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFC-25 HT

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1.5625 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08693637
N° MFRSFC-25 HT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5625 po
  • Poids
    4.70 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461350768
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    SFC

Aperçu

Description du fabricant
SFC-25 HT GEN BRGS HAUTE TEMPÉRATURE, 712981

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon