Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Poids3.25 lb
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro CUP du fabricant662461373941
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieCRBFTS