Motion
705152
Alésage de 2-1/2 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08693827
N° MFR705152
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 2-1/2 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08693827
N° MFR705152
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier 52100 enduit d’oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord Alemite
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
MP-40 HT GEN BRGS HAUTE TEMPÉRATURE, 705152

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good