Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre8.6250 po
- Taille du boulon3/4 po
- Alésage Diamètre3.4375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.7810 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur10.2500 po
- Global Hauteur3.7800 po
- Longueur totale10.2500 po
- Largeur totale10.2500 po
- Diamètre du pilote7.3750 po
- Poids31.75 lb
Détails
- Numéro de palier13575
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionRoulement à bille pour cartouche à bride en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage de vis de fixation - MFC-55 RP
- Capacité de charge dynamique21566 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir, enduit de poudre
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantHuile de conservation uniquement - Pas de remplissage de graisse en usine
- Numéro CUP du fabricant662461377260
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2000 tr/min
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe en feutre
- Auto-alignementOui
- SérieMFC
- Capacité de charge statique16301 lbf
Aperçu
Description du fabricant
VIS DE FIXATION OR MFC-55 RP GEN, 712847
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité