Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon3.8891 po
- Taille du boulon7/16 po;M10
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4800 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.4980 po
- Longueur totale4.8800 po
- Largeur totale2.7500 po
- Poids1.60 lb
Détails
- Numéro de palierPN-205T
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- CouleurArgent
- DescriptionRoulement à billes à bride à 2-Bolt en acier inoxydable monté Sealmaster - Roulement 52100 en acier, revêtement en nickel phosphoreux - Verrouillage concentrique - Résistant à la corrosion - Entretien réduit - Lubrifié pour la vie - CRFTS-PN205T RMW
- Capacité de charge dynamique2801 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit de nickel phosphoreux
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride 2-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant662461393505
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.2700 tr/min
- Vitesse maximale2700 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableNon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointContact multi-lèvres
- Auto-alignementOui
- SérieFEUILLES
- Capacité de charge statique1651 lbf