Motion
74-048/6

ANSELL
74-048/6

74-048/6
N° D’ARTICLE MI08697519
N° MFR74-048/6
Prix29.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
74-048/6

74-048/6
N° D’ARTICLE MI08697519
N° MFR74-048/6
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
Prix29.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    X-Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A6
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignets bourrelés
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema®

Aperçu

Description du fabricant
245311 HYFLEX 74048 GRIS TAILLE 6, 0
  • Excellents niveaux de protection contre les coupures ANSI Niveau 5
  • Intègre une construction de revers anti-rétrécissement Tuff-CuffMC .
  • Excellente protection dans les applications de transformation des aliments
  • Convient à la plupart des applications manuelles et à certaines applications non manuelles
  • Offert en blanc et gris

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté