Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurGris, blanc
- Matériau de la doublureNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
Aperçu
- Notre revêtement en mousse légendaire premier sur le marché offre plus de respirabilité qui prolonge le confort des travailleurs. Le revêtement en mousse de nitrile favorise une meilleure prise, permettant au travailleur d’effectuer facilement des tâches tactiles
- Ajustement sur mesure à la base du petit doigt qui correspond mieux aux contours naturels de la main
- Avantages du processus de lavage exclusif qui extrait efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable. Certifié indépendamment comme étant doux pour la peau par le système de test & certification Oeko-Tex
- Aucun transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture
- Également disponible dans un emballage de distribution