Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10
- Longueur280 mm
- Taille numérique10,0
- TailleTAILLE 10,0
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau d’abrasion ANSI 3
- ApplicationMoulage|Entretien|Atelier de peinture|Machinerie|Atelier de peinture|Protection des produits|Machinage|Entreposage|Laboratoire et R&D
- DemandesApplication de scellants, retouches|Moulage par injection de pression|Réparation et entretien d’équipements|Assemblage et montage de composants|Outils de peinture ou de nettoyage ou robots|Assemblage final|Travaillerie, traitement du verre|Assemblage et inspection de composants|Entreposage de matières premières|Testing
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurBlanc
- Pays d’origineThaïlande
- Style reversDroit
- Type de serviceService léger
- EN3882121A
- Approuvé par la FDANon
- Caractéristiques et avantages• Le premier gant chimique certifié ergonomique • Offre des avantages ergonomiques quantifiables à l’utilisateur • Offre un soutien musculo-squelettique haute performance • S’adapte à la forme de la main de l’utilisateur, permettant des mouvements naturels • Maximise la productivité du travailleur en minimisant la fatigue et l’inconfort des mains • Réduit le risque de blessure ergonomique causée par des tâches manuelles prolongées ou répétitives
- Motif de priseTechnologie d’adhérence de la tire-câble
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieMarché secondaire de l’automobile|Machinerie et équipement|Fabrication en métal|Produit chimique
- Sans latexOui
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro de catalogue du fabricant58128100
- Quantité du colis12 sacs en polyéthylène/carton, 12 paires/sac en polyéthylène
- Type de protectionProtection ergonomique|Huile
- Normes respectéesNuméro CE|EN ISO 374-1 :2016|EN 374 :2003|EN 388 :2003|EN 388 :2016|EN 388:2016 +A1 :2018|EN 420:2003 + A1 :2009|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016||EN ISO 374-5 :2016|Alimentation
Aperçu
- Le premier gant chimique certifié ergonomique
- Offre des avantages ergonomiques quantifiables à l’utilisateur
- Offre un soutien musculosquelettique haute performance
- S’adapte à la forme de la main de l’utilisateur pour un mouvement naturel
- Maximise la productivité des travailleurs en minimisant la fatigue et l’inconfort des mains
- Réduit le risque de blessures ergonomiques causées par des tâches manuelles prolongées ou répétitives