Spécifications
Détails
- Type de produitCombinaisons jetables
Aperçu
- Protège contre les pulvérisations liquides à faible risque et les particules fines
- Confortable à porter avec un tissu perméable à la vapeur d’eau (“respirant”) pour aider à réduire le risque de stress thermique
- Ajustement du corps optimisé, améliorant le confort et la sécurité du porteur
- Antistatique, testé selon EN 1149-5 et AATCC 76
- Peu pelucheux pour aider à réduire le risque de contamination croisée dans les zones critiques
- Sans silicone, essentiel dans les applications de peinture par pulvérisation