Motion
12-16FBO
12-16FBO
N° D’ARTICLE MI08705120
N° MFR12-16FBO
Prix30.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12-16FBO
N° D’ARTICLE MI08705120
N° MFR12-16FBO

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FBO
  • Type de raccord
    Braze-On
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Numéro CUP du fabricant
    072053139921
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053139921

Aperçu

Description du fabricant
12-16FBO ACCOUPLEMENTS - SERTISSAGE SOUS TENSION
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;