Motion
G96115-0404 4FB-4FBBV

GATES RUBBER CO
G96115-0404 4FB-4FBBV

Vanne à bille 731700075 - 7350 psi max., filetée en ligne
N° D’ARTICLE MI08705129
N° MFRG96115-0404 4FB-4FBBV
Prix136.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
G96115-0404 4FB-4FBBV

Vanne à bille 731700075 - 7350 psi max., filetée en ligne
N° D’ARTICLE MI08705129
N° MFRG96115-0404 4FB-4FBBV
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
Prix136.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075394655
  • Pression de fonctionnement maximale
    7350 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • CUP_NON
    770075394655

Aperçu

Description du fabricant
VANNES À BILLE 4FB-4FBBV - BLOC BIDIRECTIONNEL
  • Vannes à bille bidirectionnelles haute pression
  • Pression de service de 3000 à 7300 psi
  • Tailles et filetages populaires
  • Qualité supérieure
  • Facile à installer
  • Remplacement facile des anciennes vannes qui fuient
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon