Motion
8FB-8FBBV
Robinet à bille - 2-Way, 7350 psi max., corps en acier
N° D’ARTICLE MI08705131
N° MFR8FB-8FBBV
Prix130.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille - 2-Way, 7350 psi max., corps en acier
N° D’ARTICLE MI08705131
N° MFR8FB-8FBBV
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
Votre prix130.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Direction du débit
    2-Way
  • Numéro CUP du fabricant
    770075394679
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    7350 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Type
    Robinet à bille
  • CUP_NON
    770075394679

Aperçu

Description du fabricant
VANNES À BILLE 8FB-8FBBV - BLOC BIDIRECTIONNEL
  • Vannes à bille bidirectionnelles haute pression
  • Pression de service de 3000 à 7300 psi
  • Tailles et filetages populaires
  • Qualité supérieure
  • Facile à installer
  • Remplacement facile des anciennes vannes qui fuient