Motion
G96210-0808 8FP-8FP-8FPBV

GATES RUBBER CO
G96210-0808 8FP-8FP-8FPBV

Vanne à bille 731700175 - 5145 psi max., filetée en ligne
N° D’ARTICLE MI08705139
N° MFRG96210-0808 8FP-8FP-8FPBV
Prix338.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
G96210-0808 8FP-8FP-8FPBV

Vanne à bille 731700175 - 5145 psi max., filetée en ligne
N° D’ARTICLE MI08705139
N° MFRG96210-0808 8FP-8FP-8FPBV
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
Prix338.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.55 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075394754
  • Pression de fonctionnement maximale
    5145 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    3
  • CUP_NON
    770075394754

Aperçu

Description du fabricant
VANNES À BILLE 8FP-8FP-8FPBV - TROIS VOIES
  • Vannes à bille bidirectionnelles haute pression
  • Pression de service de 3000 à 7300 psi
  • Tailles et filetages populaires
  • Qualité supérieure
  • Facile à installer
  • Remplacement facile des anciennes vannes qui fuient