Motion
G96310-2424 24FL-24FLBV

GATES RUBBER CO
G96310-2424 24FL-24FLBV

Robinet à bille 731700255 - 3000 psi max., en ligne avec bride
N° D’ARTICLE MI08705147
N° MFRG96310-2424 24FL-24FLBV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
G96310-2424 24FL-24FLBV

Robinet à bille 731700255 - 3000 psi max., en ligne avec bride
N° D’ARTICLE MI08705147
N° MFRG96310-2424 24FL-24FLBV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bride
    1-1/2 po
  • Poids
    10.35 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075394839
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • CUP_NON
    770075394839

Aperçu

Description du fabricant
VANNES À BILLE 24FL-24FLBV - BLOC BIDIRECTIONNEL
  • Vannes à bille bidirectionnelles haute pression
  • Pression de service de 3000 à 7300 psi
  • Tailles et filetages populaires
  • Qualité supérieure
  • Facile à installer
  • Remplacement facile des anciennes vannes qui fuient