Motion
G96350-0808 8FLH-8FLHBV

GATES RUBBER CO
G96350-0808 8FLH-8FLHBV

Robinet à bille 731700275 - 6000 psi max., en ligne avec bride
N° D’ARTICLE MI08705149
N° MFRG96350-0808 8FLH-8FLHBV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
G96350-0808 8FLH-8FLHBV

Robinet à bille 731700275 - 6000 psi max., en ligne avec bride
N° D’ARTICLE MI08705149
N° MFRG96350-0808 8FLH-8FLHBV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bride
    1/2 po
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075394853
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de montage
    Bride en ligne
  • CUP_NON
    770075394853

Aperçu

Description du fabricant
VANNES À BILLE 8FLH-8FLHBV - BLOC BIDIRECTIONNEL
  • Vannes à bille bidirectionnelles haute pression
  • Pression de service de 3000 à 7300 psi
  • Tailles et filetages populaires
  • Qualité supérieure
  • Facile à installer
  • Remplacement facile des anciennes vannes qui fuient