Motion
6ACA-8TORSP

GATES RUBBER CO
6ACA-8TORSP

6ACA-8TORSP
N° D’ARTICLE MI08705245
N° MFR6ACA-8TORSP
Prix68.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6ACA-8TORSP

6ACA-8TORSP
N° D’ARTICLE MI08705245
N° MFR6ACA-8TORSP
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
Prix68.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3110 po
  • Taille de filetage 1
    3/4-16

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Configuration
    T-shirt
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    TORSP
  • Type de raccord
    Épissure de joint torique en T
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    072053561210
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053561210

Aperçu

Description du fabricant
6ACA-8TORSP RACCORDS - POLARSEAL
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;

You May Also Like