Motion
MATÉRIAU EN VRAC 6X100 BG 300D

GATES RUBBER CO
6X100 BG BULK MATERIAL 300D

MATÉRIAU EN VRAC 6X100 BG 300D
N° D’ARTICLE MI08706430
N° MFR6X100 BG BULK MATERIAL 300D
Prix158.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
6X100 BG BULK MATERIAL 300D

MATÉRIAU EN VRAC 6X100 BG 300D
N° D’ARTICLE MI08706430
N° MFR6X100 BG BULK MATERIAL 300D
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
Prix158.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    42.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    7.13 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de matériaux abrasifs tels que le barite et le ciment d’un navire d’approvisionnement à une plate-forme ou une plateforme de forage en mer; et pour les applications de transfert sur des plates-formes ou des plateformes de forage en mer ou à terre. Le renforcement robuste est conçu pour survivre aux exigences extrêmes d’application sur les champs pétrolifères.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel - Type D
  • CUP_NON
    770075714569
  • Pression de service
    20.7

Aperçu

Description du fabricant
6X100 MATÉRIAU EN VRAC OR NOIR 300D