Motion
5X100 PRODUITS ALIMENTAIRES SECS 30D YLW

GATES RUBBER CO
5X100 FOOD DRY GOODS 30D YLW

5X100 PRODUITS ALIMENTAIRES SECS 30D YLW
N° D’ARTICLE MI08706436
N° MFR5X100 FOOD DRY GOODS 30D YLW
Prix150.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5X100 FOOD DRY GOODS 30D YLW

5X100 PRODUITS ALIMENTAIRES SECS 30D YLW
N° D’ARTICLE MI08706436
N° MFR5X100 FOOD DRY GOODS 30D YLW
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
Prix150.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    60.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    5.56 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile carboxylé - Type C4
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert pneumatique de farine et d’autres aliments secs nécessitant un tuyau avec un tube sanitaire de la FDA.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    150 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, filament statique
  • Couleur du tube
    Blanc
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel - Type D2
  • CUP_NON
    770075536086
  • Pression de service
    2.1

Aperçu

Description du fabricant
5X100FT PRODUITS SECS FOOD MASTER 30D JAUNE